Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulært system: boltet stålrørskonstruktion, pulverlakeret i lysegrå RAL 7035. 2 hylder af afledte træplader, lysegrå. 4 drejelige hjul, hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, afsmitningsfri hjul. Nav med glidelejer. 2 drejelige hjul med bremser, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres afmonteret, nem selvmontering. Samlet længde: 900 mm, samlet bredde: 535 mm, bæreevne pr. hylde 50 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Hyldehøjder (mm): 260, 800
Brugsfladelængde (mm): 800
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Samlet længde (mm): 900
Samlet bredde (mm): 535
Samlet højde (mm): 925
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3