Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulsystem: boltet stålrørskonstruktion, pulverlakeret i lysegrå RAL 7035. Hylder, sidepaneler, skillevægge og langsgående panel af træfiberplader, lysegrå. 4 drejelige hjul, hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, afsmitningsfri hjul. Nav med glidelejer. 2 drejelige hjul med bremser, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres afmonteret, nem selvmontering. Samlet længde: 810 mm, samlet bredde: 385 mm, bæreevne pr. hylde 50 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Hyldehøjder (mm): 260, 620, 980
Anvendelig gulvlængde (mm): 720
Arbejdsfladens bredde (mm): 350
Samlet længde (mm): 810
Samlet bredde (mm): 385
Samlet højde (mm): 1100
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3