Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt foer
Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med lynlås
Inderlommer, en i mesh
Frontlommer med lynlås, fleeceforet, Indvendig iPad-lomme
Foring
Mesh-foring, Quilt-foring
Funktionalitet
Atmningsbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderblad
Kvindesnit, Forbøjede ærmer
Finish
Indre håndled ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning
Reflex
50 mm bredt refleksbånd
Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås
Beskrivelse:
- Varm vinterjakke med høj synlighed, skræddersyet til kvinder
- Jakken har quiltet for og et slidstærkt, vind- og vandtæt materiale med tapede sømme samt mørke farvepatches, hvor tøjet er mest udsat for snavs
- For øget bevægelsesfrihed, har jakken en tovejslynlås, foroverbøjede arme og en lang ryg
- 50 mm brede reflekser for øget synlighed
- Certificeret i henhold til EN 342, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN 342 together with 7885