Vinterjakke med høj synlighed til damer S

Art.-nr.: 487219875389S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve orange / marineblau
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 487219875389S
    EAN/GTIN 7330509503546
    Producentnummer 487219875389S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaljer
    Udtrækkelig ID-lomme
    Fleeceforet krave, Høj krave
    Tapede sømme
    Lynlås i foring til overførsel
    Aftagelig og justerbar hætte med varmt foer

    Lommer
    Brystlomme med klap, Brystlomme med lynlås
    Inderlommer, en i mesh
    Frontlommer med lynlås, fleeceforet, Indvendig iPad-lomme

    Foring
    Mesh-foring, Quilt-foring

    Funktionalitet
    Atmningsbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderblad
    Kvindesnit, Forbøjede ærmer

    Finish
    Indre håndled ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

    Reflex
    50 mm bredt refleksbånd

    Frontlukning
    Robust skjult tovejs plastlynlås

    Beskrivelse:

    • Varm vinterjakke med høj synlighed, skræddersyet til kvinder
    • Jakken har quiltet for og et slidstærkt, vind- og vandtæt materiale med tapede sømme samt mørke farvepatches, hvor tøjet er mest udsat for snavs
    • For øget bevægelsesfrihed, har jakken en tovejslynlås, foroverbøjede arme og en lang ryg
    • 50 mm brede reflekser for øget synlighed
    • Certificeret i henhold til EN 342, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN 342 together with 7885

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven