Kontorvogn

Art.-nr.: 4871
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4871
EAN/GTIN 4017976048710
Producentnummer 4871
L-nummer L90080 1163

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulsystem: boltet stålrørskonstruktion, pulverlakeret i lysegrå RAL 7035. Hylder, sidevægge og langsgående vægge af træfiberplader, lysegrå. 4 drejelige hjul, hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, afsmitningsfri hjul. Nav med glidelejer. 2 drejelige hjul med bremser, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres afmonteret, nem selvmontering. Samlet længde: 810 mm, samlet bredde: 385 mm, bæreevne pr. hylde 50 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Hyldehøjder (mm): 260, 620, 980
Anvendelig gulvlængde (mm): 720
Arbejdsfladens bredde (mm): 350
Samlet længde (mm): 810
Samlet bredde (mm): 385
Samlet højde (mm): 1100
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven