Vinterjakke med høj synlighed XS

Art.-nr.: 487019873396XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / mittelgrau
Unisex-størrelse XS
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 487019873396XS
EAN/GTIN 7330509673560
Producentnummer 487019873396XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt foer

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning den ene med plads til telefon og kuglepenne
Inderlommer, en i mesh
Frontlommer med lynlås, fleeceforet

Foring
Meshforing, Quiltforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhulen, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Meshpanel ved skulderbladet
Forebøjede ærmer

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, Refleksdetaljer på hætte

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås, Dobbelt frontbeskyttelse med burrelåslukning

Beskrivelse:

  • Hi-Vis vinterjakke i et meget slidstærkt, vind- og vandtæt og smudsafvisende ydre stretchstof
  • Jakken har tapede sømme og mørkere farvefelter på de områder, der er mest udsat for snavs
  • Rummelige og smarte lommeløsninger omfatter forlommer, brystlommer med lynlås, pennelomme og telefonlomme samt to inderlommer, en større til f.eks.
  • handsker og en mindre lomme med burrelåslukning

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven