Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Baukastensystem: geschweißt aus Stahlrohren und Stahlprofilen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion. Die Stirnwände sind offen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Faserplatten, mittelgrau lackiert. Einlegeböden können variabel eingesetzt werden, mit einem Abstand von 100 mm. Tragfähigkeit pro Boden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Verriegelung auf Lenkrollen gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Hyldehøjder (mm): 260, 620, 980
Anvendelig gulvlængde (mm): 720
Arbejdsfladens bredde (mm): 350
Samlet længde (mm): 810
Samlet bredde (mm): 385
Samlet højde (mm): 1100
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3