Digital basisenhed, gevind-tolerancedorn WMCD MultiCheck Digital 12-20

Art.-nr.: 486511 12-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind M Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
International konstruktionsstørrelse CR2032
Nominel spænding 3 V
Testprotokol Producentens testrapport
gengenopladelig nej
Aflæsning 0,01 mm
Serie Multi-check-gevindlærer
Længde 247 mm
Længde (samlet) 329 mm
Diameter 35 mm
Vægt 530 g
Produkttype Tolerancedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 486511 12-20
EAN/GTIN 4046122634453

Betegnelse

Udførelse:

Basisenheden MultiCheck Digital med skiftelæreindsatser, målebøsning og beskyttelsesbøsning til kontrol af måltrofastheden og måling af gevinddybder. Måledybde op til 4 × D, maks. 80 mm.

Fordel:

Kontrol af forskellige gevindstørrelser med én basisenhed. Kontrol af gevindlærehold og gevinddybde i én arbejdsgang. Tidsbesparelse i én testcyklus på op til 50%. Enkel udskiftning af slidte tolerancedorne.

Passer til:

Gevind str.: M12; M14; M16; M18; M20

Leveringsomfang:

Basisenhed WMCD MultiCheck Digital inkl. batteri CR2032.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven