Vinterjakke 4XL

Art.-nr.: 4862181133894XL
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / marineblau
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4862181133894XL
EAN/GTIN 7330509370759
Producentnummer 4862181133894XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Fleeceforet krave

Finish
Justerbar søm med knap, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Forede indsatte lommer

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Vand- og smudsafvisende yderstof

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Hi-Vis vinterjakke med quiltfor i et slidstærkt, vand- og smudsafvisende yderstof
  • Den kan justeres i den nederste del og er blevet forlænget i ryggen for at forhindre, at ryggen bliver kold også under bevægelse
  • Der er flader til udsmykning på arm, bryst og ryg
  • Jakken er EN-certificeret mod både Hi-Vis og kulde og er en rigtig god allround vinter Hi-Vis jakke

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
  • Combination Certification B S - L
  • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven