Gevindtolerancedorn EG 6H mod., Gevind: EG-M3

Art.-nr.: 486180 EG-M3
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 227,22 DKK /stk.
  • 408,25 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 8140
  • Gevindtype: EG-M

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 8140
Læretype Nogo-lærer; Go-lærer
Gevindtype EG-M
Gevind EG M3
Gevindstigning 0,5 mm
Produkttype Gevind-tolerancedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 486180 EG-M3
EAN/GTIN 2050001919151

Betegnelse

Udførelse:

Gevindlære til kontrol af indsatsgevind (EG) til trådgevindindsatser. Den første slebne gevindgang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 - 2299. Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1, form R). Nogo-side markeret med rødt.

Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, indsatsgevind (EG), højre DIN 8140-2.

Norm:

Tolerancer og mål iht. DIN ISO 1502 og DIN 8140.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven