Gevind Go-tolerancedorn, Gevind: M42

Art.-nr.: 486020 M42
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 135,96 DKK /stk.
  • 345,68 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 13
  • Gevindtype: M

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 13
Læretype Go-lærer
Kvalitet 6
Tolerancefelt H
Toleranceklasse 6H
Gevindtype M
Gevind M42
Gevindstigning 4,5 mm
Produkttype Gevind-go-tolerancedorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 486020 M42
EAN/GTIN 4045197213129
Producent Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 − 2299.
Go- og nogo-tolerancedorn separat (DIN 22402, del 2, form GE).

Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.
Toleranceklasse 6H (indtil M 1,4 = 5H).

Norm:

Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven