Vinterjakke børn sort/gul C128

Art.-nr.: 485819779933C128
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / gelb
Konfektionsstørrelse DE 128
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 485819779933C128
EAN/GTIN 7330509418208
Producentnummer 485819779933C128

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Foring
Quiltforing

Detaljer
Fleeceforet krave
Tapede sømme
Blåkläder print, Print på ryggen
Aftagelig hætte

Lommer
Sidelommer med lynlås

Refleks
Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, 20 mm bredt refleksbånd

Frontlukning
Gemt envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Vinterjakke til børn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven