DSD-IF 81.00-89.00-FB Dybhulsborehoveder med enkelt rør med 1-starts indvendigt gevind

Art.-nr.: 4856851
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4856851
EAN/GTIN 7291075450699
Producentnummer 4856851
L-nummer L24020 536

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 143 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 71 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-024
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 89 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 81 mm
  • Samlet længde (OAL) 143 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven