NPHT 110408R-G-P IC806 Præcisionsudvendige vendeskær til DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB borehoveder

Art.-nr.: 4854835
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4854835
EAN/GTIN 7291075345490
Producentnummer 4854835
L-nummer L24250 180

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 10 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 11 mm, skærtykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 10 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven