NPHT 060308R-G-P IC806 Præcisionsudvendige vendeskær til DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB borehoveder

Art.-nr.: 4853973
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4853973
EAN/GTIN 7291075345469
Producentnummer 4853973
L-nummer L24250 164

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 8 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 6 mm, skærepladetykkelse (S) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven