• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPMX 140304R-B IC806 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4853264
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4853264
EAN/GTIN 7291075234985
Producentnummer 4853264
L-nummer L24250 121

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indercirkel (IC) 8,45 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Diameter InCircle (IC) 8,45 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven