Skædetråd ∙ firkantet

Art.-nr.: 4852-6
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
Produkttype Cirkelskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4852-6
EAN/GTIN 4000896129485
Producentnummer 4852-6
L-nummer L60140 715

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Adskillelse af limede køretøjsvinduer
  • Selvlukkende sikkerhedshåndtag holder saven eller skæretråden på plads
  • Rulle kvadratisk skæretråd 0,6 x 0,6 mm, 22 meter
  • Firkantet skæretråd til hurtig og nem skæring af den mest almindelige klæbende perle
  • Savtråd drejet af tre messingbelagte ståltråde, til bred eller hård limperle
  • Robust fjederståltrådsstarter med stort T-håndtag til gennemboring af tråden
  • Modholder med lang aksel og stabil M4 gevind holder skæretråden indvendigt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven