High Vis vinterjakke High Vis gul/sort XXXL

Art.-nr.: 485118113399XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 485118113399XXXL
EAN/GTIN 7330509307007
Producentnummer 485118113399XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Bælge på ryggen

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Elastisk håndledsbånd

Lommer
Brystlomme med bælge og klap
Napoleon-lomme indenfor vindfang foran, Indvendige lommer - en med lynlås og en med burrelåslukning
Penlommer
Armlomme med penlomme
Frontlommer med lynlås

Foring
Quiltforing

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, Refleksbånd i kanten

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Sørg for at du bliver set
  • Vores sortiment af hi-vis tøj giver avanceret personlig beskyttelse
  • Alle de sædvanlige funktioner og arbejdskomfort, samtidig med at du sørger for at blive set
  • Denne jakke har mange smarte lommeløsninger på ærmerne, brystet og på indersiden
  • Du kan også f.eks. justere taljebredden, ærmegab og rygfolder for at optimere komforten
  • Certificeret i henhold til EN 471 klasse 2, for tøj med høj synlighed
  • EN 342 beskyttelse mod kulde

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven