Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Bælge på ryggen
Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Elastisk håndledsbånd
Lommer
Brystlomme med bælge og klap
Napoleon-lomme indenfor vindfang foran, Indvendige lommer - en med lynlås og en med burrelåslukning
Penlommer
Armlomme med penlomme
Frontlommer med lynlås
Foring
Quiltforing
Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, Refleksbånd i kanten
Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås
Beskrivelse:
- Sørg for at du bliver set
- Vores sortiment af hi-vis tøj giver avanceret personlig beskyttelse
- Alle de sædvanlige funktioner og arbejdskomfort, samtidig med at du sørger for at blive set
- Denne jakke har mange smarte lommeløsninger på ærmerne, brystet og på indersiden
- Du kan også f.eks. justere taljebredden, ærmegab og rygfolder for at optimere komforten
- Certificeret i henhold til EN 471 klasse 2, for tøj med høj synlighed
- EN 342 beskyttelse mod kulde
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885