Notlære med talmæssig tolerance A

Art.-nr.: 484411 A
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 91,63 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 1938-1; DIN 7164
    Nom. mål 3,001 mm - 5,999 mm
    Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; T; Z; ZA; ZB; ZC
    Toleranceværdi -1,8 mm - 0,9 mm
    Kvalitet 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Produkttype Toleranceaksellære

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 484411 A
    EAN/GTIN 2050001956699

    Betegnelse

    Udførelse:

    Notlærer med go- og nogo-side. Go-side med slidovermål iht. DIN 7164. Læreenhed i hærdet stål.
    Til mellemmål eller talmæssig tolerance.
    Notlære med talmæssig tolerance, f.eks. 484411 str. 41,04 +0,01/-0,02.

    Anvendelse:

    Til kontrol af fladpasninger f.eks. fra noter.

    Norm:

    Tolerancer og mål iht. DIN 1938-1 og DIN 7164.

    Bemærk:

    Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

    Type A = 3,001 – 5,999
    Type B = 6,001 – 8,999
    Type C = 9,001 – 12,999
    Type D = 13,001 – 16,999
    Type E = 17,001 – 20,999
    Type F = 21,001 – 25,999

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven