Notlære 5 mm

Art.-nr.: 484406 5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 91,63 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN EN ISO 1938-1
    Nom. mål 5 mm
    Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; T; Z; ZA; ZB; ZC
    Kvalitet 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Materiale hærdet stål
    Produkttype Toleranceaksellære

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 484406 5
    EAN/GTIN 2050001063151

    Betegnelse

    Udførelse:

    Notlærer med go- og nogo-side. Go-side med slidovermål iht. DIN 7164. Læreenhed i hærdet stål.
    Notlærer til ISO-tolerancefeltpositioner A − ZC i basistolerancegraderne 7 − 13. Ved bestilling skal det nominelle mål, tolerancefeltpositionen og basistolerancegraden eller toleranceklassen angives, f.eks. nr. 484406 str. 10M6.

    Anvendelse:

    Til kontrol af fladpasninger f.eks. fra noter.

    Norm:

    Tolerancer og mål iht. DIN EN ISO 1938-1 og DIN 7164.

    Bemærk:

    Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal tolerancefeltpositionen (A − ZC) og basistolerancegraden (7 − 13) angives, f.eks. nr. 484406 str. 10M6. Notlære med mellemmål og alle nominelle mål med talmæssig tolerance, se nr. 484409; 484411.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven