Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Notlære, A−ZC, Nom. mål: 14mm

Art.-nr.: 484406 14

Vælg variant og styktal

Nom. mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN EN ISO 1938-1
Nom. mål 14 mm
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; T; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalitet 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Materiale hærdet stål
Produkttype Toleranceaksellære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 484406 14

Betegnelse

Udførelse:

Notlærer med go- og nogo-side. Go-side med slidovermål iht. DIN 7164. Læreenhed i hærdet stål.
Notlærer til ISO-tolerancefeltpositioner A − ZC i basistolerancegraderne 7 − 13. Ved bestilling skal det nominelle mål, tolerancefeltpositionen og basistolerancegraden eller toleranceklassen angives, f.eks. nr. 484406 str. 10M6.

Anvendelse:

Til kontrol af fladpasninger f.eks. fra noter.

Norm:

Tolerancer og mål iht. DIN EN ISO 1938-1 og DIN 7164.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal tolerancefeltpositionen (A − ZC) og basistolerancegraden (7 − 13) angives, f.eks. nr. 484406 str. 10M6. Notlære med mellemmål og alle nominelle mål med talmæssig tolerance, se nr. 484409; 484411.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven