DDD-EF 47.01-51.70-FB Dybborehoveder med to rør og 4-skærs udvendigt gevind til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 4841160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4841160
EAN/GTIN 7291075345186
Producentnummer 4841160
L-nummer L24020 249

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 114 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 43 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I11
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 51,7 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 47,01 mm
  • Samlet længde (OAL) 114 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven