DDD-EF 36.21-39.60-FB Dybborehoveder med to rør og 4-skærs udvendigt gevind til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 4841157
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841157
EAN/GTIN 7291075345155
Producentnummer 4841157
L-nummer L24020 247

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 99 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 33 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I8
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 39,6 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 36,21 mm
  • Samlet længde (OAL) 99 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven