DSD-IF 57.00-60.99-FB Dybhulsborehoveder med enkelt rør med 1-starts indvendigt gevind

Art.-nr.: 4841150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841150
EAN/GTIN 7291075344967
Producentnummer 4841150
L-nummer L24020 239

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 49 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-020
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 60,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 57 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven