DSD-EF 51.71-56.20-FB Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind til høje fremføringshastigheder

Art.-nr.: 4841136
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FINEBEAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4841136
    EAN/GTIN 7291075345070
    Producentnummer 4841136
    L-nummer L24020 225

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 114 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 43 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I15
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter, maks. (DCX) 56,2 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 51,71 mm
    • Samlet længde (OAL) 114 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven