DSD-EF 39.61-43.00-FB Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind til høje fremføringshastigheder

Art.-nr.: 4841133
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841133
EAN/GTIN 7291075345049
Producentnummer 4841133
L-nummer L24020 223

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 99 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 33 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 43 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 39,61 mm
  • Samlet længde (OAL) 99 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven