Rundsav B. P M 203x5/8x1.8x42-1stk

Art.-nr.: 48404515
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Klinge-⌀ D 203 mm
Antal tænder 42
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48404515
EAN/GTIN 045242134465
Producentnummer 48404515
L-nummer L01850 129
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcis tandgeometri for optimal skæreydelse
  • Højkvalitets hårdmetal- og cermettænder for overlegen levetid
  • Fuldt hærdet og forspændt hovedblad for præcise snit
  • Dyb tandbase for hurtig og fuldstændig spånfjernelse
  • Interne harpiksfyldte ekspansionsspor minimerer støj og vibrationer
  • Rene, gratfrie, tørre snit reducerer behovet for efterbehandling
  • Lav varmeudvikling - materialet kan viderebehandles direkte efter snittet
  • Snellere snit end konventionelle skæremetoder
  • Kosteffektivt alternativ til skæreskiver
  • Reducerer støj
  • Reducerer vibrationer
  • Sikkert at bruge: koldt snit - ingen flyvende gnister, ingen kølemiddel

Egenskab:

  • Antal tænder: 42
  • Bore diameter [mm]: 5/8˝
  • Diameter på savklinge: 203
  • Indhold: 42-tandet savklinge til snit i stål >2,5 mm, stålplader, rør, vinkelstål og stålprofiler.
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: CSB P M 203 x 5/8 x 1,8 x 42 - 1stk
  • Savklingediameter [mm]: 203
  • Antal tænder: 42

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven