Rundsav B. P M 165x5/8x1,6x48-1stk

Art.-nr.: 48404220
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
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48404220
EAN/GTIN 045242569069
Producentnummer 48404220
L-nummer L00800 1775

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcis tandgeometri for optimal skæreydelse
  • Tænder af hårdmetal og cermet af høj kvalitet for overlegen levetid
  • Fuldt hærdet og forspændt blad til præcis skæring
  • Dyb tandbund for hurtig og fuldstændig spånudtagning
  • Interne ekspansionsslots fyldt med harpiks minimerer støj og vibrationer
  • Rene, gratfrie, tørre snit reducerer behovet for efterbehandling
  • Lav varmeudvikling - materialet kan videreforarbejdes direkte efter skæring
  • Hurtigere snit end konventionelle skæremetoder
  • Billigere alternativ til skæreskiver
  • Reducerer støj
  • Reducerer vibrationer
  • Sikker at bruge: koldt snit - ingen gnister, ingen kølevæske.

Egenskab:

  • Antal tænder: 48
  • Bore diameter [mm]: 5/8˝
  • Diameter af savklinge: 165
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: CSB P M 165x5/8x1,6x48
  • Savklingediameter [mm]: 165
  • Antal tænder: 48

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven