Tolerancedorn Gutchrom H7 64 mm

Art.-nr.: 484040 64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominalmål-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Læretype Go-lærer; Nogo-lærer
Nom. mål 64 mm
Kvalitet 7
Tolerancefelt H
Produkttype Tolerancedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 484040 64
EAN/GTIN 2050001955555

Betegnelse

Version:

The “Go” ends of these working gauges have a wear allowance to DIN 7164.
“Go” end with hard chrome measuring faces. This increases the gauge life about 8 times.

Standard:

Tolerance and dimensions to DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 and DIN 7164.

Note:

  • Further intermediate sizes available on request or can simply be ordered at www.hoffmann-group.com, for instance No. 484000 size 82.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven