Tolerancering med mellemmål H

Art.-nr.: 484035 H
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 309,92 DKK /stk.
  • 201,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2250 C
Nom. mål 50,001 mm - 59,999 mm
Producenttolerance for boringen JS4
Kvalitet 4
Tolerancefelt JS
Materiale Specialstål
Produkttype Tolerancering

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 484035 H
EAN/GTIN 4045197212481

Betegnelse

Udførelse:

Indstillingsringe (kontrolringe) i førsteklasses lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Indstillingsringene er påført deres faktiske mål. Produktionstolerance for boringen er JS4.

Norm:

Iht. DIN 2250 C.

Bemærk:

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 3,001 – 3,499
Type B = 3,501 – 14,999
Type C = 15,001 – 19,999
Type D = 20,001 – 24,999
Type E = 25,001 – 31,999
Type F = 32,001 – 39,999
Type G = 40,001 – 49,999
Type H = 50,001 – 59,999
Type I = 60,001 – 69,999
Type J = 70,001 – 79,999
Type K = 80,001 – 89,999
Type L = 90,001 – 99,999
Angiv den præcise nominelle ⌀.
Mellemmålringe er kun indstillingsringe med kommamål!
Glatte (lige) ⌀ se nr. 484030 eller på forespørgsel.
Bestillingseksempel ⌀ 10,002: nr. 484035 B 10,002.

Keramikindstillingsringe med fuldt millimetermål på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven