{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Læretype | Kontrolmåleværktøj | |
Nom. mål | 2,000 mm - 2,999 mm | |
Kvalitet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tolerancefelt | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Toleranceværdi | -0,3 - 0,6 | |
Produkttype | Tolerancedorn |
Artikelnummer | 484028 A | |
Producent | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de |