Kontrolmåleværktøjer med mellemmål uden slidovermål G

Art.-nr.: 484027 G
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 153,47 DKK /stk.
  • 115,85 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
    Læretype Kontrolmåleværktøj
    Nom. mål 30,001 mm - 40,000 mm
    Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Produkttype Tolerancedorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 484027 G
    EAN/GTIN 2050001952622

    Betegnelse

    Udførelse:

    Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.
    Kontrolmåleværktøjer fremstilles uden slidovermål på go-siden.
    Kontrolmåleværktøj med mellemmål og ISO-pasning, f.eks. nr. 484027 2,37 H6 eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484027 28 +0,01 / -0,02.

    Bemærk:

    • Angiv nøjagtigt nominel mål-⌀ med tolerancefelt (A-ZC) og kvalitet (6−13) eller talmæssig tolerance (±).
    • Kontroldorne til mellemmål er kun tolerancedorne med kommamål!

    Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

    Type A = 2 – 2,999
    Type B = 3 – 10
    Type C = 10,001 – 14
    Type D = 14,001 – 18
    Type E = 18,001 – 24
    Type F = 24,001 – 30
    Type G = 30,001 – 40
    Type H = 40,001 – 50
    Type I = 50,001 – 60
    Type J = 60,001 – 90
    Type K = 90,001 – 99,999

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven