Tolerancedorn med mellemmål med slidovermål, Type: A

Art.-nr.: 484025 A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 159,43 DKK /stk.
  • 95,36 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Læretype Go-lærer; Nogo-lærer
Nom. mål 2,000 mm - 2,999 mm
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produkttype Tolerancedorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 484025 A
EAN/GTIN 4045197211774
Producent Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Betegnelse

Udførelse:

Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.
Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et slidovermål iht. DIN 7164.
Tolerancedorne med mellemmål og ISO-pasning, f.eks. nr. 484025 2,37 H6 eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norm:

Tolerance og mål iht. DIN 1938-1, DIN 2245-1 og DIN 7164.

Bemærk:

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999
  • Angiv nøjagtigt nominel mål-⌀ med tolerancefelt (A-ZC) og kvalitet (6−13) eller talmæssig tolerance (±).
  • Kontroldorne til mellemmål er kun tolerancedorne med kommamål!
  • Glatte (lige) ⌀ med ISO-pasning se nr. 484000, 484020, 484040 eller på forespørgsel.
  • Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven