Tolerancedorn A-ZC 6-13 59 mm

Art.-nr.: 484020 59
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 153,47 DKK /stk.
  • 115,85 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominalmål-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Læretype Go-lærer; Nogo-lærer
    Nom. mål 59 mm
    Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Produkttype Tolerancedorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 484020 59
    EAN/GTIN 2050001952127

    Betegnelse

    Udførelse:

    Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et slidovermål iht. DIN 7164.
    Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.
    Tolerancedorne til ISO-tolerancefeltpositioner A − ZC i basistolerancegraderne 6 − 13.

    Norm:

    Tolerance og mål iht. DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 og DIN 7164.

    Bemærk:

    • Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på www.hoffmann-group.com f.eks. nr. 484000 str. 82.
    • Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.
    • Lærer med mellemmål og alle ⌀ med talmæssig tolerance, se nr. 484025.
    • Angiv den ønskede toleranceklasse. Ved bestilling skal tolerancefeltpositionen (A−ZC) og basistolerancen (6−13) angives, f.eks. nr. 484020 10F10.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven