Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 1

Art.-nr.: 483940 1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 132,61 DKK /stk.
  • 37,18 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2269

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 2269
Toleranceklasse 1
Nom. mål 0,20 mm - 0,29 mm
Stigning 0,01 mm
Kontrollængde 33 mm
Hårdhed 60 ±2 HRC
Materiale legeret værktøjsstål
Samlet længde 53 mm
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483940 1
EAN/GTIN 2050001056894

Betegnelse

Udførelse:

Prøvestifter af legeret værktøjsstål 60 ±2 HRC. Stift: Hærdet, bruneret, slebet og finslebet. Greb: ⌀-angivelse indgraveret.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere oplyses, f.eks. nr. 483940 str. 2 0,35.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven