Prøvestiftholder, Type: 4

Art.-nr.: 483930 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 7 mm - 9,5 mm
Holderlængde 84 mm
Materiale Trykstøbt
Produkttype Prøvestiftholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483930 4
EAN/GTIN 2050001048776

Betegnelse

Udførelse:

Prøvestiftholder i trykstøbegods med spændeskrue. Som holder for to prøvestifter, der ligger inden for tolerancefeltet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven