Enkeltprøvestift, rustfri Toleranceklasse 1 2

Art.-nr.: 483914 2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 37,18 DKK /stk.
  • 132,61 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 2269

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2269
Nom. mål 1,00 mm - 2,99 mm
Stigning 0,01 mm
Målestiftlængde 70 mm
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483914 2
EAN/GTIN 2050001862372

Betegnelse

Udførelse:

Prøvestift i rust- og syrebestandigt materiale, hærdet (58-62 HRC) og bruneret. Slebet og finslebet overflade. Fra ⌀ 1,50 er størrelsen angivet på dækfladen; fra ⌀ 3,00 er størrelsen angivet på endefladen. Fra ⌀ 1,00 én side med fas.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere oplyses, f.eks. nr. 483914 str. 5 10,08.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven