• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 4

Art.-nr.: 483900 4
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 132,61 DKK /stk.
  • 37,18 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: DIN 2269

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 2269
Toleranceklasse 1
Nom. mål 6,00 mm - 9,99 mm
Stigning 0,01 mm
Hårdhed 60 ±2 HRC
Målestiftlængde 70 mm
Materiale Specialstål
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483900 4
EAN/GTIN 2050001048837
Manufacturer Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Betegnelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ±2 HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra ⌀ 1,5 mm er størrelsen påført, 0,1 mm − 0,99 mm uden affasning. Fra 1,0 mm én side med affasning.
Toleranceklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.

Anvendelse:

Skal fedtsmøres før og efter brug.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere angives, f.eks. nr. 483900 str. 5 10,08 og 483920 str. 5 10,082.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven