Prøvestiftsæt i trækasse Toleranceklasse 2 5-6

Art.-nr.: 483830 5-6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 8.500,34 DKK /stk.
  • 2.845,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 2269
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 2269
    Nominalmålområde 5,01 mm - 6 mm
    Toleranceklasse 2
    Stigning 0,01 mm
    Hårdhed 60 ± 2 HRC
    Materiale Specialstål
    Antal prøvestifter 100
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Prøvestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 483830 5-6
    EAN/GTIN 2050001048691

    Betegnelse

    Udførelse:

    I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ±2 HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm ⌀ er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til ⌀ 0,99 mm, derover 70 mm.
    Toleranceklasse 2: Stift-⌀ ±0,002 mm.
    1 trækasse.

    Anvendelse:

    Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af boringer, kontrol af afstandstolerancer for to boringer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profiltest osv.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven