Prøvestiftsæt i trækasse Toleranceklasse 1, Type: 6-7

Art.-nr.: 483820 6-7
Rabat
12687,18 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 2.957,61 DKK /stk.
  • 8.843,03 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2269
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 2269
Nominalmålområde 6,01 mm - 7 mm
Toleranceklasse 1
Stigning 0,01 mm
Hårdhed 60 ± 2 HRC
Materiale Specialstål
Antal prøvestifter 100
Emballage Stabil boks
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483820 6-7
EAN/GTIN 2050001048615

Betegnelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ±2 HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm ⌀ er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til ⌀ 0,99 mm, derover 70 mm.
Toleranceklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.
1 trækasse.

Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af boringer, kontrol af afstandstolerancer for to boringer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profiltest osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven