Vandtæt funktionel jakke med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 483719773399XXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483719773399XXL
EAN/GTIN 7330509339985
Producentnummer 483719773399XXL
L-nummer L00980 1060

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig hætte, der kan skjules i kraven

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med vandafvisende lynlås og fleeceforing
Inderlomme til telefon
Frontlommer med lynlås

Foring
Meshforing

Funktionalitet
Andrømmetabelt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i bærestykke

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, refleksdetaljer på hætte

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Letvægts, vind- og vandtæt funktionsjakke med tapede sømme
  • Meshforet med snøre i taljen og nederste del af jakken
  • Høj krave med lynlås i hele længden for tæt beskyttelse
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XXS-XS klasse 2, S-XXXL klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed, og EN 343 - beskyttelsesbeklædning i dårligt vejr

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven