Ejecución:
Material principal
100% poliéster, forro polar, una cara cepillada, antipilling, 250 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Acabado
Puño con banda elástica
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Descripción:
- Cómoda chaqueta polar de alta visibilidad con dos bolsillos delanteros con cremallera, y cinta reflectante de 50 mm dos veces alrededor del cuerpo y las mangas
- Perfecta para usar como capa intermedia
- Certificada según EN 471/EN ISO 20471, XS-S clase 2 M-XXXL clase 3, ropa de alta visibilidad
Norma:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3