• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPMX 170404R-B IC908 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4828255
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4828255
EAN/GTIN 7291075234893
Producentnummer 4828255
L-nummer L24250 203

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter på indercirkel (IC) 10,3 mm, skærtykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Diameter InCircle (IC) 10,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven