Vinterjakke med høj synlighed XL

Art.-nr.: 482819003389XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 482819003389XL
EAN/GTIN 7330509239537
Producentnummer 482819003389XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166)

Lommer
Frontlommer med klap og sidelommer
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme til telefon
Inderlomme til ærme med pennelomme
Brystlommer med lynlås

Foring
Quiltforing i ærme, Pilefor i hals, Pileforet krop

Funktionalitet
Slidstærkt vandafvisende materiale

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Justerbar søm med knap

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Dit valg af arbejdstøj er af stor betydning, når du arbejder i barske miljøer
  • Vælg derfor en funktionel high vis jakke med fluorescerende farver og reflekser
  • Jakken har pilet foring, der holder kroppen varm og behagelig hele dagen
  • Foret dobbeltlomme og lynlås i rygforet, alt sammen for den bedste komfort
  • Certificeret i henhold til EN 471 / EN ISO 20471 klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
  • EN342, beskyttelse mod koldt miljø

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven