Udførelse:
Hovedmateriale
70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m²
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166)
Lommer
Frontlommer med klap og sidelommer
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme til telefon
Inderlomme til ærme med pennelomme
Brystlommer med lynlås
Foring
Quiltforing i ærme, Pilefor i hals, Pileforet krop
Funktionalitet
Slidstærkt vandafvisende materiale
Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Justerbar søm med knap
Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre
Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås
Beskrivelse:
- Dit valg af arbejdstøj er af stor betydning, når du arbejder i barske miljøer
- Vælg derfor en funktionel high vis jakke med fluorescerende farver og reflekser
- Jakken har pilet foring, der holder kroppen varm og behagelig hele dagen
- Foret dobbeltlomme og lynlås i rygforet, alt sammen for den bedste komfort
- Certificeret i henhold til EN 471 / EN ISO 20471 klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
- EN342, beskyttelse mod koldt miljø
Norm:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1883 or 1885