Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166)
Finish
Justerbar søm med knap, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Lommer
Frontlommer med klap og sidelommer
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme til telefon
Inderlomme til ærme med pennelomme
Brystlommer med lynlås
Futter
Quiltfor
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Refleks
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre
Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås
Beskrivelse:
- Hi-Vis jakke, der holder vind og vådt ude med vandtæt overfladestof
- Jakken er quiltforet og har praktisk lynlås i rygforet
- Jakken er designet, så du er synlig fra alle retninger med reflekser hele vejen rundt, selv på skuldrene, så du er synlig oppefra og når du bøjer dig ned
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XXS klasse 2 XS-XXXL klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
- EN 342 beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kulde
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
- Combination Certification C ->XS
- EN 342 together with art: 1883 or 1885