High Vis vinterjakke High Vis gul/navy XS

Art.-nr.: 482719773389XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse XS
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 482719773389XS
EAN/GTIN 7330509286388
Producentnummer 482719773389XS
L-nummer L00980 2431

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166)

Finish
Justerbar søm med knap, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Frontlommer med klap og sidelommer
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme til telefon
Inderlomme til ærme med pennelomme
Brystlommer med lynlås

Futter
Quiltfor

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Hi-Vis jakke, der holder vind og vådt ude med vandtæt overfladestof
  • Jakken er quiltforet og har praktisk lynlås i rygforet
  • Jakken er designet, så du er synlig fra alle retninger med reflekser hele vejen rundt, selv på skuldrene, så du er synlig oppefra og når du bøjer dig ned
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XXS klasse 2 XS-XXXL klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
  • EN 342 beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kulde

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven