Kabelskærertang-1 stk.

Art.-nr.: 48226104
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48226104
EAN/GTIN 045242356140
Producentnummer 48226104
L-nummer L00800 3767

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bedste skærekvalitet: Skrå skærekæber til præcise, glatte kabelskæringer
  • Komforthåndtag: Mere behageligt end dyppeisolerede håndtag, blødt greb, der ikke flosser
  • Smedet design for høj holdbarhed
  • Sort oxydbelægning for høj korrosionsbeskyttelse

Egenskab:

  • max. arbejdsområde for aluminium/kobber/plast: 12
  • max. tværsnit af kabel: 107
  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 12 mm ⌀ / 107 mm²
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Kabelskærer - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven