METALSAKSE MED LANGT LIGE SNIT - 1 STK.

Art.-nr.: 48224537
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48224537
    EAN/GTIN 045242503681
    Producentnummer 48224537
    L-nummer L00800 3684

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ergonomisk håndtag for trætningsfrit og sikkert arbejde.Skærekanter med mikroforsnævringer for det bedste greb om emnet.Optimalt løftestangsforhold for lettere arbejdsforløb i tykkere materialer.Torsionsfjeder åbner automatisk skærekanterne ved skæring for hurtigere arbejdsforløb og mindre anstrengelse.Forkromede, korrosionsbeskyttede skærekanter for længere levetid
    • Specielt hærdet.Fremstillet af legeret stål for optimal levetid.En-hånds låsemekanisme.Kompakt design for nemmere arbejdsforløb.Nem identifikation af klipperetning på hoved, håndtag og farvekodning.Ergonomisk håndtag med softgrip-pude for høj brugerkomfort.Pladesaks: til korte, lige og formede snit
    • Ideel til små radier.Bøjede sakse: til lange kontinuerlige snit, lige eller buede snit
    • 45°; vinklen holder brugeren væk fra det materiale, der skæres.Ekstra lang, sideforskudt saks: til lange og lige kontinuerlige snit

    Egenskab:

    • Vægt [g]: 450
    • Max. arbejdsområde for aluminium/kobber/plast: 1,0
    • Max. skæreevne i aluminium [mm]: 1,0
    • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1,0
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Langt snit lige luftfartssaks
    • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 1,0

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven